Sicherungsring Welle DIN 471 Stahl blank magaziniert Regelausführung
DIN 471 Stahl blank Regelausführung magaziniert
SIRG-WL-DIN471-A-MG-7X0,8
Art.-Nr. 04383708
EAN 4046777689372
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
Passend für Wellen | 7 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 6,7 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Augenbreite (a1) | 3,1 mm |
Breite (b1) | 1,4 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Magaziniert |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |