Sicherungsring Welle Form AV
Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-12X1
Art.-Nr. 04381 12
EAN 4045727224120
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 12 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 11,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Augenbreite (a1) | 2,1 mm |
Breite (b1) | 2,1 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
