Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle Form AV

Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-16X1

Art.-Nr. 04381 16
EAN 4038898588559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle Form AV

Art.-Nr. 04381 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

16 mm

Passend für Nutdurchmesser

15,2 mm

Innendurchmesser (d1)

14,7 mm

Augenbreite (a1)

2,3 mm

Breite (b1)

2,3 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen