Sicherungsring Welle Form AV
Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-18X1,2
Art.-Nr.
04381 18
EAN 4046778445298
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
Passend für Wellen | 18 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser (d1) | 16,5 mm |
Augenbreite (a1) | 2,6 mm |
Breite (b1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |