Sicherungsring Welle Form AV
Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-25X1,2
Art.-Nr. 04381 25
EAN 4038898756798
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
Passend für Wellen | 25 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 23,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 23,2 mm |
Augenbreite (a1) | 3,4 mm |
Breite (b1) | 3,4 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |