Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle Form AV

Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-30X1,5

Art.-Nr. 04381 30

EAN 4045727020357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle Form AV

Art.-Nr. 04381 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

30 mm

Passend für Nutdurchmesser

28,6 mm

Innendurchmesser (d1)

27,9 mm

Augenbreite (a1)

3,9 mm

Breite (b1)

3,9 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen