Sicherungsring Welle Form AV
Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-45X1,75
Art.-Nr. 04381 45
EAN 4047376807440
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
Passend für Wellen | 45 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 42,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 41,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,7 mm |
Breite (b1) | 4,7 mm |
Dicke (s1) | 1,75 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |