Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle Form AV

Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-70X2,5

Art.-Nr. 04381 70

EAN 4024835476621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle Form AV

Art.-Nr. 04381 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

70 mm

Passend für Nutdurchmesser

67 mm

Innendurchmesser (d1)

65,5 mm

Augenbreite (a1)

6,5 mm

Breite (b1)

6,5 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen