Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle Form ZA

Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-20

Art.-Nr. 04384 20

EAN 4045727020371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle Form ZA

Art.-Nr. 04384 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherungsring Welle ZA, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

20 mm

Passend für Nutdurchmesser

19,75 mm

Innendurchmesser (d1)

19,5 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen