Sicherungsring Welle Form ZA
Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-25
Art.-Nr. 04384 25
EAN 4047376583016
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherungsring Welle ZA, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 25 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 24,75 mm |
Innendurchmesser (d1) | 24,5 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |