Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle Form ZA

Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-5,0

Art.-Nr. 04384 5

EAN 4038898637288

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle Form ZA

Art.-Nr. 04384 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherungsring Welle ZA, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

5 mm

Passend für Nutdurchmesser

4,9 mm

Innendurchmesser (d1)

4,8 mm

Dicke (s1)

0,25 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen