Sicherungsring Welle Form ZA
Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-7,0
Art.-Nr. 04384 7
EAN 4045727606827
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherungsring Welle ZA, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 7 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 6,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6,8 mm |
Dicke (s1) | 0,25 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |