Sicherungsring Welle Form ZA
Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-8,0
Art.-Nr.
04384 8
EAN 4045727097380
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherungsring Welle ZA, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 8 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 7,85 mm |
Innendurchmesser (d1) | 7,75 mm |
Dicke (s1) | 0,25 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |