Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D63X2,0

Art.-Nr. 04890263

EAN 4052712420825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

Art.-Nr. 04890263

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

63 mm

Passend für Nutdurchmesser

66 mm

Außendurchmesser (d1)

67,2 mm

Augenbreite (a1)

7,3 mm

Breite (b1)

5,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen