Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4310-D105X4,0

Art.-Nr. 048902105

EAN 4054458136329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

Art.-Nr. 048902105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

105 mm

Passend für Nutdurchmesser

109 mm

Außendurchmesser (d1)

112 mm

Augenbreite (a1)

9,5 mm

Breite (b1)

8,7 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen