Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank
DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4310-D150X4,0
Art.-Nr. 048902150
EAN 4059608532075
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm
- ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 150 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 155 mm |
Außendurchmesser (d1) | 158 mm |
Augenbreite (a1) | 12 mm |
Breite (b1) | 11,2 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
