Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-45X2,0

Art.-Nr. 043945 2
EAN 4046778445533

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

Art.-Nr. 043945 2

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

45 mm

Passend für Nutdurchmesser

47,5 mm

Außendurchmesser (d1)

48,5 mm

Augenbreite (a1)

7 mm

Breite (b1)

4,3 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen