Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-52X2,5

Art.-Nr. 043952 25

EAN 4052712133633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

Art.-Nr. 043952 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

52 mm

Passend für Nutdurchmesser

55 mm

Außendurchmesser (d1)

56,2 mm

Augenbreite (a1)

7,7 mm

Breite (b1)

4,7 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen