Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank
DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-68X3,0
Art.-Nr.
043968 3
EAN 4024835319706
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
Passend für Bohrungen | 68 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 71 mm |
Außendurchmesser (d1) | 72,5 mm |
Augenbreite (a1) | 8,8 mm |
Breite (b1) | 6,1 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Form | JS |
RoHS-konform | Ja |