Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-70X3,0

Art.-Nr. 043970 3

EAN 4054458137388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

Art.-Nr. 043970 3

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

70 mm

Passend für Nutdurchmesser

73 mm

Außendurchmesser (d1)

74,5 mm

Augenbreite (a1)

9 mm

Breite (b1)

6,2 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen