Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank
DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-90X4,0
Art.-Nr. 043990 4
EAN 4052703049707
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
Passend für Bohrungen | 90 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 93,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 95,5 mm |
Augenbreite (a1) | 10 mm |
Breite (b1) | 7,6 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Form | JS |
RoHS-konform | Ja |