Sicherungsring für Bohrung Form ZJ Form ZJ, Federstahl
Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-18
Art.-Nr. 04394 18
EAN 4045727606773
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
Passend für Nutdurchmesser | 18,15 mm |
Innendurchmesser (d2) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 18,40 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | ZJ |
RoHS-konform | Ja |