Sicherungsring für Bohrung Form ZJ Form ZJ, Federstahl
Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-25
Art.-Nr.
04394 25
EAN 4045727606780
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spring steel, shape ZJ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 25,20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 16,0 mm |
Außendurchmesser (d1) | 25,50 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | ZJ |
RoHS-konform | Ja |