Sicherungsring für Bohrung Form ZJ
Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-20
Art.-Nr.
04394 20
EAN 4046778685816
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Form ZJ, Federstahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 20.20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 11.0 mm |
Außendurchmesser (d1) | 20.45 mm |
Dicke (s1) | 0.4 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
Form | ZJ |
RoHS-konform | Ja |