Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Bohrung Form ZJ

Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-32

Art.-Nr. 04394 32
EAN 4046778881065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Bohrung Form ZJ

Art.-Nr. 04394 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form ZJ, Federstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

32.20 mm

Innendurchmesser (d2)

22.5 mm

Außendurchmesser (d1)

32.55 mm

Dicke (s1)

0.5 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

ZJ

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen