Sicherungsring für Bohrung Form ZJ
Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-35
Art.-Nr.
04394 35
EAN 4050382064394
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Form ZJ, Federstahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 35.20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 25.0 mm |
Außendurchmesser (d1) | 35.55 mm |
Dicke (s1) | 0.5 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | ZJ |
RoHS-konform | Ja |