Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WELLE-DIN471-A-FLZNNC480H-27X1,2

Art.-Nr. 043827 129
EAN 4038898339984

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

Art.-Nr. 043827 129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471 steel zinc flake
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

27 mm

Passend für Nutdurchmesser

25,6 mm

Innendurchmesser (d1)

24,9 mm

Augenbreite (a1)

4,6 mm

Breite (b1)

3,1 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer / Bedingung

480 h / nach DIN EN ISO 9227

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen