Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WELLE-DIN471-A-FLZNNC480H-28X1,5
Art.-Nr.
043828 159
EAN 4038898862468
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 471 steel zinc flake
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 28 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 26.6 mm |
Innendurchmesser (d1) | 25.9 mm |
Augenbreite (a1) | 4.7 mm |
Breite (b1) | 3.2 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer / Bedingung | 480 h / nach DIN EN ISO 9227 |