Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WELLE-DIN471-A-FLZNNC480H-52X2,0

Art.-Nr. 043852 209
EAN 4038898341826

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

Art.-Nr. 043852 209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471 steel zinc flake
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

52 mm

Passend für Nutdurchmesser

49 mm

Innendurchmesser (d1)

47.8 mm

Augenbreite (a1)

7 mm

Breite (b1)

5.2 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer / Bedingung

480 h / nach DIN EN ISO 9227

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen