Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WELLE-DIN471-A-FLZNNC480H-55X2,0

Art.-Nr. 043855 209
EAN 4038898341833

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Welle Form A DIN 471, Regelausführung, Stahl Zink-Lamelle

Art.-Nr. 043855 209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471 steel zinc flake
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

55 mm

Passend für Nutdurchmesser

52 mm

Innendurchmesser (d1)

50,8 mm

Augenbreite (a1)

7,2 mm

Breite (b1)

5,4 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer / Bedingung

480 h / nach DIN EN ISO 9227

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen