Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS DIN 471, schwere Ausführung, Stahl Zink-Lamelle

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-FLZNNC480H-25X2,0

Art.-Nr. 043825 209
EAN 4048539359387

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS DIN 471, schwere Ausführung, Stahl Zink-Lamelle

Art.-Nr. 043825 209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471 steel zinc flake
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

25 mm

Passend für Nutdurchmesser

23,9 mm

Innendurchmesser (d1)

23,2 mm

Augenbreite (a1)

6,4 mm

Breite (b1)

3,4 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen