Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-FLZNNC480H-20X1,75
Art.-Nr.
0438201759
EAN 4048539359370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 471, Stahl Zink-Lamelle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 20 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 19 mm |
Innendurchmesser (d1) | 18.5 mm |
Augenbreite (a1) | 5.5 mm |
Breite (b1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 1.75 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |