Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-FLZNNC480H-75X4,0

Art.-Nr. 043875 409
EAN 4048539359431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS

Art.-Nr. 043875 409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471, Stahl Zink-Lamelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

75 mm

Passend für Nutdurchmesser

72 mm

Innendurchmesser (d1)

70.5 mm

Augenbreite (a1)

9.7 mm

Breite (b1)

7 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen