Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK
DIN 983 AK Stahl blank
SIRG-WL-DIN983-AK-16X1,0
Art.-Nr. 04383 16
EAN 4045727283301
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
Passend für Wellen | 16 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 15,2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 14,7 mm |
Außendurchmesser (d1) | 23,4 mm |
Augenbreite (a1) | 3,5 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 983 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |