Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK

DIN 983 AK Stahl blank
SIRG-WL-DIN983-AK-35X1,5

Art.-Nr. 04383 35

EAN 4045727498323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK

Art.-Nr. 04383 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

35 mm

Passend für Nutdurchmesser

33,0 mm

Innendurchmesser (d1)

32,2 mm

Außendurchmesser (d1)

45,9 mm

Augenbreite (a1)

5,2 mm

Breite (b1)

3,9 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 983

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen