Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-36X1,5

Art.-Nr. 04393 36

EAN 4045727658185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

Art.-Nr. 04393 36

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

36 mm

Passend für Nutdurchmesser

38 mm

Außendurchmesser (d1)

38,8 mm

Augenbreite (a1)

5,6 mm

Breite (b1)

3,5 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 984

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

JK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen