Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-55X2,0
Art.-Nr. 04393 55
EAN 4049557391397
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
Passend für Bohrungen | 55 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser (d1) | 59,2 mm |
Augenbreite (a1) | 8,2 mm |
Breite (b1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |