Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-62X2,0

Art.-Nr. 04393 62

EAN 4045727605615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

Art.-Nr. 04393 62

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

62 mm

Passend für Nutdurchmesser

65 mm

Außendurchmesser (d1)

66,2 mm

Augenbreite (a1)

8,2 mm

Breite (b1)

5,5 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 984

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

JK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen