Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-85X3,0
Art.-Nr.
04393 85
EAN 4024835480154
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
Passend für Bohrungen | 85 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 88,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 90,5 mm |
Augenbreite (a1) | 12,2 mm |
Breite (b1) | 7,2 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |