Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-16X1,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 984 Form JK Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 16 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 16.8 mm |
Außendurchmesser (d1) | 17.3 mm |
Augenbreite (a1) | 3.4 mm |
Breite (b1) | 2 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Overflade | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |