Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-24X1,2
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 984 Form JK Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Passend für Bohrungen | 24 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 25,2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 25,9 mm |
Augenbreite (a1) | 4,2 mm |
Breite (b1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |