Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung

DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-44X1,75

Art.-Nr. 04393 44
EAN 4045727052204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung

Art.-Nr. 04393 44

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 984 Form JK Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

44 mm

Passend für Nutdurchmesser

46.5 mm

Außendurchmesser (d1)

47.5 mm

Augenbreite (a1)

7.2 mm

Breite (b1)

4.2 mm

Dicke (s1)

1.75 mm

Normen

DIN 984

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

JK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen