Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsringzange Form A für Wellensicherungsringe

DIN 5254 Form A Wellensicherungsring
SIZANG-A-(85-140MM)

Art.-Nr. 071402 15

EAN 4050641384430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsringzange Form A für Wellensicherungsringe

Art.-Nr. 071402 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Norm: DIN 5254



Griff: Kunststoffüberzogen


Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend



Spitze aus verdichtetem Federstahl


Höchste Stabilität auch bei festsitzenden Ringen.



Eingesetzte Spitzen


Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.



Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk


Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.



Große Anlageflächen


Verwindungsfreie Montage der Ringe.



Zangenkopf


Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Innenliegende Feder


  • Liegt geschützt im geschraubten Gelenk

  • Behindert nicht bei der Arbeit

  • Kann nicht verschmutzen oder verloren gehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen).

Länge (L1)

320 mm

Klemmbereich min./max.

85-140 mm

Backenlänge (L2)

92 mm

Werkstoff

Stahl

Zapfendurchmesser (D1)

3,2 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen