Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsringzange Form C Für Bohrungssicherungsringe

DIN 5256 Form C Bohrungssicherungsring
SIZANG-C-(12-25MM)

Art.-Nr. 071402 02

EAN 4045989106608

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsringzange Form C Für Bohrungssicherungsringe

Art.-Nr. 071402 02

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Norm: DIN 5256



Griff: Kunststoffüberzogen


Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend



Spitze aus verdichtetem Federstahl


Höchste Stabilität auch bei fest sitzenden Ringen



Eingesetzte Spitzen


Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.



Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk


Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.



Große Anlageflächen


Verwindungsfreie Montage der Ringe.



Zangenkopf


Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicherungsringzange für Innenringe.

Länge (L1)

140 mm

Klemmbereich min./max.

12-25 mm

Backenlänge (L2)

38 mm

Werkstoff

Stahl

Zapfendurchmesser (D1)

1,25 mm

Form

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen