Sicherungsringzange Form C Für Bohrungssicherungsringe
DIN 5256 Form C Bohrungssicherungsring
SIZANG-C-(40-100MM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN 5256
Griff: Kunststoffüberzogen
Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend
Spitze aus verdichtetem Federstahl
Höchste Stabilität auch bei fest sitzenden Ringen
Eingesetzte Spitzen
Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.
Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk
Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.
Große Anlageflächen
Verwindungsfreie Montage der Ringe.
Zangenkopf
Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.
Datenblätter(X)
Sicherungsringzange für Innenringe.
![]() | |
Länge (L1) | 225 mm |
Klemmbereich min./max. | 40-100 mm |
Backenlänge (L2) | 65 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zapfendurchmesser (D1) | 2,25 mm |
Form | C |