Sicherungsscheibe DIN 6799 Bronze blank magaziniert
DIN 6799 Bronze blank magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-BRONZE-MG-5
Art.-Nr.
043165
EAN 4046777719192
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
Passend für Wellen | 5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |