Sicherungsscheibe DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magiziniert
DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4568-MG-15
Art.-Nr.
0431515
EAN 4046777719741
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 15 mm |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4568 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |