Sicherungsscheibe DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magiziniert
DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4568-MG-1,9
Art.-Nr.
0431519
EAN 4046777719529
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
Passend für Wellen | 1.9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 1.9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 3 mm |
Dicke (s1) | 0.5 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4568 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |