Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt

Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D10,0

Art.-Nr. 463610

EAN 4063275188053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt

Art.-Nr. 463610
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
Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Höhe (h1)

2,75 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

WN 4636

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen