Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

Edelstahl A2 Typ S
SHB-SI-A2-S-15,9X11,6X1,3

Art.-Nr. 0404801111

EAN 4038898073130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

Art.-Nr. 0404801111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht
Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M11

Passend für Gewinde (Zoll)

7/16 Zoll

Innendurchmesser (d1)

11,6 mm

Außendurchmesser (d2)

15,9 mm

Höhe (h1)

1,85 mm

Dicke (s1)

1,3 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen